BTICINO (LEGRAND) - LEG044262 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 63VA - 044262

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...115 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 63 VA
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
1 PZ
EAN
8001021078070
Codice prodotto
LEG044262
Cod. produttore
044262
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
63 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...230 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
94 mm
Profondità:
85 mm
Altezza:
113 mm


