BTICINO (LEGRAND) - LEG044269 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 1600VA - 044269

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...115 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 1600 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013768091793
Codice prodotto
LEG044269
Cod. produttore
044269
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
1600 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...230 V
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
220 mm
Profondità:
245 mm
Altezza:
191 mm


