BTICINO (LEGRAND) - LEG044284 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 160VA - 044284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...460 V
Tensione secondaria 1 - 0...115 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 160 VA
Grado di protezione (IP) - IP2X
Confezione
1 PZ
EAN
7449072315965
Codice prodotto
LEG044284
Cod. produttore
044284
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...460 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
160 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione secondaria 2:
0...230 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
94 mm
Profondità:
112 mm
Altezza:
113 mm


