BTICINO (LEGRAND) - LEG044287 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 630VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...460 V
Tensione secondaria 1 - 0...115 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 630 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072949573
Codice prodotto
LEG044287
Cod. produttore
044287
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...460 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
630 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione secondaria 2:
0...230 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
132 mm
Profondità:
155 mm
Altezza:
175 mm