BTICINO (LEGRAND) - LEG047274 WL1808-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 18X8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449070319071
Codice prodotto
LEG047274
Cod. produttore
047274
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Pannelli laterali 1800x800 mm (coppia) completo di viti di fissaggio