AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG047277 WL1810-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 18X10 - 047277

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG047277 WL1810-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 18X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071306483

Codice prodotto

LEG047277

Cod. produttore

047277

Produttore

BTI

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1800 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Pannelli laterali 1800x1000 mm (coppia) completo di viti di fissaggio