BTICINO (LEGRAND) - LEG047560 WR1812-BLIZZARDP RETRO 18X12 - 047560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 1800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245060475604
Codice prodotto
LEG047560
Cod. produttore
047560
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Pannello posteriore 1800 x 1200 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio


