BTICINO (LEGRAND) - LEG047566 WR2016-BLIZZARDP RETRO 20X16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - no
Adatto come pannello posteriore - sì
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449073585282
Codice prodotto
LEG047566
Cod. produttore
047566
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
no
Adatto come pannello posteriore:
sì
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Pannello posteriore 2000 x 1600 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio