AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG047645 TASCA PORTA SCHEMI L600/800/1000 - 047645

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG047645 TASCA PORTA SCHEMI L600/800/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasca porta disegni

  • Colore - Grigio

  • Autoadesivo - no

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 446 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070479386

Codice prodotto

LEG047645

Cod. produttore

047645

Produttore

BTI

Modello:

Tasca porta disegni

Colore:

Grigio

Autoadesivo:

no

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

446 mm

Numero RAL:

7012

Trasparente:

no

Tasca portaschemi 275 x 425 x 50 mm in lamiera. Per porte con larghezza 600/800/1000 (mm). Colore: RAL 7012