BTICINO (LEGRAND) - LEG047655 WZ1040-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H100L400 - 047655

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449071368290
Codice prodotto
LEG047655
Cod. produttore
047655
Produttore
BTI
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
100 mm
Kit zoccolo frontale altezza 100mm - larghezza 400mm


