BTICINO (LEGRAND) - LEG047658 WZ1100-BLIZZARDP KIT ZOCCOLO H100 L1000 - 047658

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449073604853
Codice prodotto
LEG047658
Cod. produttore
047658
Produttore
BTI
Modello:
Set pannelli anteriore / posteriore
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
100 mm
Kit zoccolo frontale altezza 100mm - larghezza 1000mm


