AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG047687 WZ0250-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H200P500 - 047687

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG047687 WZ0250-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H200P500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071281155

Codice prodotto

LEG047687

Cod. produttore

047687

Produttore

BTI

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

200 mm

Kit profondità - altezza 200mm - larghezza 500mm - composto da una coppia di flange