BTICINO (LEGRAND) - LEG047828 WS2206H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X1000X60 - 047828

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 2200 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449075163242
Codice prodotto
LEG047828
Cod. produttore
047828
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
2200 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035