BTICINO (LEGRAND) - LEG047909 WS2046-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 2000X400X - 047909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449071442204
Codice prodotto
LEG047909
Cod. produttore
047909
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035


