BTICINO (LEGRAND) - LEG047930 WS2020-BLIZZARDP 2 PORTE CIEC 2000X1200X - 047930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 1000 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449072965986
Codice prodotto
LEG047930
Cod. produttore
047930
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
1000 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
2
Accoppiabile:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035


