BTICINO (LEGRAND) - LEG048067 WC604E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 400X6 - 048067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078117365
Codice prodotto
LEG048067
Cod. produttore
048067
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
600 mm
Altezza:
400 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


