BTICINO (LEGRAND) - LEG048070 WC610E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA 1000X - 048070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Blizzard PRO
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449070210293
Codice prodotto
LEG048070
Cod. produttore
048070
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1000 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


