BTICINO (LEGRAND) - LEG057310 PRESA INTERB CON FUSIBILE IP44 2P+T 230V - 057310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Colore identificativo - Blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
3414970990730
Codice prodotto
LEG057310
Cod. produttore
057310
Produttore
BTI
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale (del corpo):
Plastica