AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG057584 SPINA FISSA 90 GRADI IP44 16A 2P+T 220V - 057584

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG057584 SPINA FISSA 90 GRADI IP44 16A 2P+T 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060575847

Codice prodotto

LEG057584

Cod. produttore

057584

Produttore

BTI

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Spina da pannello 2P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu