AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG060415 KRUPKA FANALE BEBILUX OVALE IP44 E27 60W - 060415

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971216242

Codice prodotto

LEG060415

Cod. produttore

060415

Produttore

BTI

Grado di protezione (IP):

IP44

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

173 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

124 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

98 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

portalampada con vetro e griglia di protezione per lampade E27 Bebilux 60W 3 entrate 20mm