AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG092156 PLEXO SCAT.130X130X74 10 PASSACAVI IP55 - 092156

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di ingressi - 10

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060921569

Codice prodotto

LEG092156

Cod. produttore

092156

Produttore

BTI

Forma:

Quadrato

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

10

Colore:

Grigio

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

130 mm

Profondità:

74 mm

Tipo di foratura:

Membrane pretranciate sfondabili

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Scatole stagne IP55/IK07 quadrate 130 x 130 x 74 mm. 10 entrate cavi. Diametro cavi e tubi compatibile: da 4 a 25 mm. Colore grigio RAL 7035. Coperchio imperdibile con elemento di tenuta removibile. Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4 di giro. Fissaggio con asole di compensazione assicurato da 2 o 4 punti interni (viti diametro 5 mm max), fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume di cablaggio (viti diametro 4 mm max). Staff e di ancoraggio esterne (Art. 0358 02). Isolamento in calasse II assicurato dai tappi diprotezione per le viti di fissaggio (forniti)