AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG146711 ALIMENTAZIONE MOD. 12V - 24W

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 10.8...13.8 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 2 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970971500

Codice prodotto

LEG146711

Cod. produttore

146711

Produttore

BTI

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

10.8...13.8 V

Max. corrente di uscita 1:

2 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

24 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

2 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

35 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

54.5 mm

Altezza:

90 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Alimentatore switching monofase modulare da 100Vac a 240Vac e uscita 12Vdc - 24W - 2A - 2 moduli