BTICINO (LEGRAND) - LEG310387 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA RACK 15MIN - 310387

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia UPS - On-line
Tensione di ingresso - 184...264 V
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Adatto per la gestione di rete - sì
Larghezza - 270 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001024126228
Codice prodotto
LEG310387
Cod. produttore
310387
Produttore
BTI
Tipologia UPS:
On-line
Tensione di ingresso:
184...264 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Adatto per la gestione di rete:
sì
Larghezza:
270 mm
Profondità:
570 mm
Altezza:
475 mm
Peso:
23.5 kg


