BTICINO (LEGRAND) - LEG310419 UPS TRIMOD ON LINE 40 KVA HE 0 MIN - 310419

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 40000 W
Potenza apparente in uscita - 40000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tensione di ingresso - 380...415 V
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414970328380
Codice prodotto
LEG310419
Cod. produttore
310419
Produttore
BTI
Potenza attiva in uscita:
40000 W
Potenza apparente in uscita:
40000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tensione di ingresso:
380...415 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione di uscita:
380...415 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
414 mm
Profondità:
628 mm
Altezza:
1370 mm
Numero di fasi in ingresso:
3
Peso:
146 kg
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
2 %
Frequenza di ingresso:
45...65 Hz
Efficienza complessiva:
96 %
Efficienza in modalità eco:
99 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


