AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG310426 UPS TRIMOD EMPTY CABINET 6 HE FOR 40KVA - 310426

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG310426 UPS TRIMOD EMPTY CABINET 6 HE FOR 40KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 40000 W

  • Potenza apparente in uscita - 40000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tensione di ingresso - 380...415 V

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414970328267

Codice prodotto

LEG310426

Cod. produttore

310426

Produttore

BTI

Potenza attiva in uscita:

40000 W

Potenza apparente in uscita:

40000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione di uscita:

380...415 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

414 mm

Profondità:

628 mm

Altezza:

1370 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Peso:

80 kg

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Frequenza di ingresso:

45...65 Hz

Efficienza complessiva:

96 %

Efficienza in modalità eco:

99 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Cabinet di potenza vuoto TRIMOD HE - 6x6,7kVA moduli di potenza - trifase 3-3