AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG310431 UPS TRIMOD EMPTY CABINET 3SH 10KVA HE - 310431

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG310431 UPS TRIMOD EMPTY CABINET 3SH 10KVA HE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 10000 W

  • Potenza apparente in uscita - 10000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tensione di ingresso - 380...415 V

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

7449079993289

Codice prodotto

LEG310431

Cod. produttore

310431

Produttore

BTI

Potenza attiva in uscita:

10000 W

Potenza apparente in uscita:

10000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione di uscita:

380...415 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

414 mm

Profondità:

628 mm

Altezza:

1650 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Peso:

100 kg

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Frequenza di ingresso:

45...65 Hz

Efficienza complessiva:

96 %

Efficienza in modalità eco:

99 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Cabinet di potenza vuoto TRIMOD HE - 3x3,4kVA moduli di potenza - 16 moduli batterie - monofase e trifase 1-1, 1-3, 3-1, 3-3