BTICINO (LEGRAND) - LEG310445 UPS TRIMOD ON LINE 15 KVA HE 13 MIN - 310445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 15000 W
Potenza apparente in uscita - 15000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 13 min
Tensione di ingresso - 380...415 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414970328311
Codice prodotto
LEG310445
Cod. produttore
310445
Produttore
BTI
Potenza attiva in uscita:
15000 W
Potenza apparente in uscita:
15000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
13 min
Tensione di ingresso:
380...415 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione di uscita:
380...415 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
414 mm
Profondità:
628 mm
Altezza:
1370 mm
Numero di fasi in ingresso:
3
Peso:
220 kg
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
2 %
Frequenza di ingresso:
45...65 Hz
Efficienza complessiva:
96 %
Efficienza in modalità eco:
99 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


