BTICINO (LEGRAND) - LEG310661 BATTERY CABINET DK+ 2KVA - 310661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Larghezza - 440 mm
Altezza - 88 mm
Profondità - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414970827029
Codice prodotto
LEG310661
Cod. produttore
310661
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Larghezza:
440 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
600 mm
Cabinet batterie aggiuntivi per DAKER DK Plus 310171 - 12 batterie da 12V/7,2Ah


