BTICINO (LEGRAND) - LEG310664 BATTERY CABINET DK+ 10KVA - 310664

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Larghezza - 440 mm
Altezza - 132 mm
Profondità - 680 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414970827050
Codice prodotto
LEG310664
Cod. produttore
310664
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Larghezza:
440 mm
Altezza:
132 mm
Profondità:
680 mm
Cabinet batterie aggiuntivi per DAKER DK Plus 310177 - 310178 - 20 batterie da 12V/9Ah


