BTICINO (LEGRAND) - LEG310899 SENSOR MANAGER X CS121/CS121SK + SENS SM - 310899

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 70 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 126 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245063108998
Codice prodotto
LEG310899
Cod. produttore
310899
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
70 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
126 mm
Manager per sensori ambientali: si connette alla COM2 delle interfacce CS141, CS141 SK e gestisce fino a 8 ingressi analogici, 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali. La configurazione è gestita direttamente dalle interfacce CS141(versioni PROFESSIONALE) descritte precedentemente. Le funzioni di configurazione “Scale Divisor” e “Off set” permettono l’utilizzo del SensorManager con qualsiasi apparato analogico (vedi caratteristiche). Include n. 1 sensore di temperatura “SM_T”.


