BTICINO (LEGRAND) - LEG310901 SM-T-H SENS TEMP/UMIDITA X SENS MANAGER - 310901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 70 mm
Altezza - 27 mm
Profondità - 70 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245063109018
Codice prodotto
LEG310901
Cod. produttore
310901
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
70 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
70 mm
Sensore combinato di temperatura SM_T_H e umidità utilizzabile esclusivamente con SensorManager.


