BTICINO (LEGRAND) - LEG310930 SNMP CS 141 SK CARD (SLOT) - 310930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Interfaccia di rete
Larghezza - 60 mm
Altezza - 29 mm
Profondità - 120 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245063108813
Codice prodotto
LEG310930
Cod. produttore
310930
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Interfaccia di rete
Larghezza:
60 mm
Altezza:
29 mm
Profondità:
120 mm
interfaccia di rete CS141SK PROFESSIONALE versione interna (slot)


