BTICINO (LEGRAND) - LEG310990 UPS TRIMOD MCS 1/1 3KW - 310990

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 3000 W
Potenza apparente in uscita - 3000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414971429956
Codice prodotto
LEG310990
Cod. produttore
310990
Produttore
BTI
Potenza attiva in uscita:
3000 W
Potenza apparente in uscita:
3000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
0 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
0
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
184...264 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
228...232 V
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):
0
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
414 mm
Profondità:
628 mm
Altezza:
1370 mm
Numero di fasi in ingresso:
3
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
87 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
sì
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
45...65 Hz
Efficienza complessiva:
96 %
Efficienza in modalità eco:
99 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
4
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
45...65 Hz


