AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG31AEB050C P31-CURVA IN SALITA 30? 50X50 Z/C - 31AEB050C

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG31AEB050C P31-CURVA IN SALITA 30? 50X50 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561234307

Codice prodotto

LEG31AEB050C

Cod. produttore

31AEB050C

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In salita

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno di curvatura:

20 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Curva in salita a 30 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.