AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG31AGB050G P31-CURVA DX VAR. PIANO SALITA 50X50 GP - 31AGB050G

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG31AGB050G P31-CURVA DX VAR. PIANO SALITA 50X50 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8009561226555

Codice prodotto

LEG31AGB050G

Cod. produttore

31AGB050G

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Altri

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Curva destra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.