AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG31ANC400Z P31-CURVA IN SALITA 45? 400X75 Z - 31ANC400Z

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG31ANC400Z P31-CURVA IN SALITA 45? 400X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561219540

Codice prodotto

LEG31ANC400Z

Cod. produttore

31ANC400Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza 75 mm. Larghezza 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir