BTICINO (LEGRAND) - LEG31ARB050C P31-CURVA IN DISCESA 30? 50X50 Z/C - 31ARB050C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561234260
Codice prodotto
LEG31ARB050C
Cod. produttore
31ARB050C
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
In discesa
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno di curvatura:
20 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no


