AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG31ASCR35Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 150/200X75 Z - 31ASCR35Z

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG31ASCR35Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 150/200X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561224964

Codice prodotto

LEG31ASCR35Z

Cod. produttore

31ASCR35Z

Produttore

BTI

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 150 mm a 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir