AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG31ASCR46Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/150X75 Z - 31ASCR46Z

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG31ASCR46Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/150X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561224780

Codice prodotto

LEG31ASCR46Z

Cod. produttore

31ASCR46Z

Produttore

BTI

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir