BTICINO (LEGRAND) - LEG31AUB050C P31-CURVA 90? VAR. PIANO 50X50 Z/C - 31AUB050C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561234253
Codice prodotto
LEG31AUB050C
Cod. produttore
31AUB050C
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno di curvatura:
20 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no


