AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG31BIA050Z P31-CURVA PIANA 90? BASE 50X25 Z - 31BIA050Z

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG31BIA050Z P31-CURVA PIANA 90? BASE 50X25 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 25 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561327016

Codice prodotto

LEG31BIA050Z

Cod. produttore

31BIA050Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

25 mm

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

20 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva piana a 90 solo base. Altezza: 25 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir