AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG31BMB050Z P31-CURVA IN SALITA 90? BASE 50X50 Z - 31BMB050Z

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8009561224728

Codice prodotto

LEG31BMB050Z

Cod. produttore

31BMB050Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

20 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Curva in salita a 90 solo base. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir