BTICINO (LEGRAND) - LEG31L39100C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=100 Z/C - 31L39100C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 100 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 M
Serie di prodotti
EAN
8009561495470
Codice prodotto
LEG31L39100C
Cod. produttore
31L39100C
Produttore
BTI
Larghezza del coperchio:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Spessore del materiale:
0.5 mm
Adatto per passerella a filo:
sì


