AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9BL54Z P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 150X50 Z - 31X9BL54Z

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9BL54Z P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 150X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 150 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 150 mm

  • Altezza della parete laterale - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561243569

Codice prodotto

LEG31X9BL54Z

Cod. produttore

31X9BL54Z

Produttore

BTI

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

150 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

150 mm

Altezza della parete laterale:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Flange per attaco a quadro. Altezza: 50 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornite con bulloneria