AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9DL15Z P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 400/500X100

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG31X9DL15Z P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 400/500X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 600 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 600 mm

  • Altezza della parete laterale - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561250123

Codice prodotto

LEG31X9DL15Z

Cod. produttore

31X9DL15Z

Produttore

BTI

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

600 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

600 mm

Altezza della parete laterale:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Flange per attacco a quadro. Altezza: 100 mm. Larghezza: da 400 mm a 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornite con bulloneria.