AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG346475 31SEPARATORE H50 3M X - 346475

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG346475 31SEPARATORE H50 3M X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 12 M

EAN

8009561384798

Codice prodotto

LEG346475

Cod. produttore

346475

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella a filo:

Separatori rettilinei. Altezza: 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304