AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG346476 31SEPARATORE H100 3M X - 346476

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG346476 31SEPARATORE H100 3M X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 12 M

EAN

8009561384811

Codice prodotto

LEG346476

Cod. produttore

346476

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Altri

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Altri

Separatori rettilinei. Altezza: 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304