BTICINO (LEGRAND) - LEG348025 F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X75 EZ - 348025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
8009561342163
Codice prodotto
LEG348025
Cod. produttore
348025
Produttore
BTI
Larghezza:
300 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
20367 mm²
Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


