BTICINO (LEGRAND) - LEG348026 F31-PASSERELLA A FILO 3M 400X75 EZ - 348026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
18 M
Serie di prodotti
EAN
8009561342194
Codice prodotto
LEG348026
Cod. produttore
348026
Produttore
BTI
Larghezza:
400 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
27667 mm²
Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


