BTICINO (LEGRAND) - LEG348036 F31-PASSERELLA A FILO 3M 400X100 EZ - 348036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 100 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
12 M
Serie di prodotti
EAN
8009561342316
Codice prodotto
LEG348036
Cod. produttore
348036
Produttore
BTI
Larghezza:
400 mm
Altezza:
100 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
36384 mm²
Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


